Motion
KHNVS-G2-2233-16X-SO760

HYDAC
KHNVS-G2-2233-16X-SO760

03026759 2-Way Válvula de bola - Operada manualmente, 2-Way, 1500 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de latón niquelado, Mango de desplazamiento
Artículo MI #03782803
No. Fabricante KHNVS-G2-2233-16X-SO760
Precio265.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
KHNVS-G2-2233-16X-SO760

03026759 2-Way Válvula de bola - Operada manualmente, 2-Way, 1500 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de latón niquelado, Mango de desplazamiento
Artículo MI #03782803
No. Fabricante KHNVS-G2-2233-16X-SO760
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
Precio265.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    130 mm
  • Tamaño del puerto
    2 BSPP

Detalles

  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del cuerpo
    Latón niquelado
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero (galvanizado)
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Dispositivo de bloqueo
    Dispositivo de bloqueo de almohadillas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    03026759
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    320 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    1500 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    PTFE/FPM
  • Serie
    KHNVS
  • Material del sello de bola del husillo
    PTFE

Descripción general

Descripción del fabricante
KHNVS-G2-2233-16X-SO760
  • Taladrado de bola de puerto completo para un flujo sin restricciones
  • Cuerpo de acero inoxidable de 2 piezas moldeado para inversión
  • Vástago antideflagrante
  • Montaje compacto
  • Dispositivo de bloqueo

También puede gustarle