Motion
KHMFF-100-PN016-8834-06X

HYDAC
KHMFF-100-PN016-8834-06X

03035235 2-Way Válvula de bola - Operada manualmente, 2-Way, Bridada en línea, Cuerpo de hierro fundido, Mango con manivela (perno)
Artículo MI #03782810
No. Fabricante KHMFF-100-PN016-8834-06X
Precio1,407.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
KHMFF-100-PN016-8834-06X

03035235 2-Way Válvula de bola - Operada manualmente, 2-Way, Bridada en línea, Cuerpo de hierro fundido, Mango con manivela (perno)
Artículo MI #03782810
No. Fabricante KHMFF-100-PN016-8834-06X
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
Precio1,407.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    190 mm
  • Tamaño del puerto
    DIN EN1092 (DN100 x PN016)

Detalles

  • Material de la bola
    Hierro fundido - Cromado duro
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Conexión
    Con bridas
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero
  • Estilo de mango
    Mango con manivela (perno)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    03035235
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de montaje
    Bridado en línea
  • Material de la junta tórica
    Viton®
  • Tipo de puerto
    B2
  • Serie
    KHMFF
  • Material del sello de bola del husillo
    PTFE

Descripción general

Descripción del fabricante
KHMFF-100-PN016-8834-06X

También puede gustarle