Motion
HRGZ 5 KP 30-30 PA

HYDAC
HRGZ 5 KP 30-30 PA

Mitades de abrazadera de tubo doble - Poliamida, calibre suave, soportes (2) tubos de 30 mm
Artículo MI #03782937
No. Fabricante HRGZ 5 KP 30-30 PA
Precio7.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRGZ 5 KP 30-30 PA

Mitades de abrazadera de tubo doble - Poliamida, calibre suave, soportes (2) tubos de 30 mm
Artículo MI #03782937
No. Fabricante HRGZ 5 KP 30-30 PA
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
Precio7.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo de la abrazadera
    5
  • Tamaños del orificio de la abrazadera
    1.18 pulg. – 1.18 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 30 mm – Tubo de 30 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Material de la abrazadera
    Poliamida
  • Tipo de abrazadera
    Mitades de abrazadera de tubo doble
  • Número de catálogo del fabricante
    03203571

Descripción general

Descripción del fabricante
HRGZ 5 KP 30-30 PA

También puede gustarle