Especificaciones
Dimensiones
- Altura total116.9 mm
- Longitud total292.9 mm
- Ancho general62 mm
- Tamaños de puerto1/2 NPT
- Tamaño del puerto de la subplaca1/2 NPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv3.7 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) Cv, 4 (1 a 4/2 (P a A/B)) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaSubplaca con puerto para el cuerpo (lateral) incluida
- Tiempo de respuesta≤50 ms
- Material del selloGoma
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a -10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide1.8 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)14 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) dm3/(s.bar), 15 (1 a 4/2 (P a A/B)) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosCSA, JIS
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- VFR4000, tipos enchufable y no enchufable
- Presión máxima de funcionamiento: hasta 0.9MPa
- Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C
- Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo