Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado entre orificios de montaje30.75 pulg.
- Longitud total29.63 pulg.
- Tamaño del puertoSAE 20 (1-5/8–12 ONU)
- Tamaño de la unidad4
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Caudal3900 gpm
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- SerieAOMF
- Material de los tubosCobre