Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total298 mm
- Ancho general126 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVQ2000
- Puerto(s) del colector6 mm
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones8
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieVQ
- Tipo de cableadoBloque de terminales
Descripción general
- Colector enchufable para válvula serie VQ2000
- Conexión de la caja de terminales
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- Montaje en riel DIN opcional