Motion
BEARING-MATE450-650

FAG (SCHAEFFLER)
BEARING-MATE450-650

Herramienta de montaje de cojinetes - 450 mm OD mín. cojinete, 650 mm OD máx. cojinete, Bearing-Mate
Artículo MI #03787356
No. Fabricante BEARING-MATE450-650
Precio3,355.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
BEARING-MATE450-650

Herramienta de montaje de cojinetes - 450 mm OD mín. cojinete, 650 mm OD máx. cojinete, Bearing-Mate
Artículo MI #03787356
No. Fabricante BEARING-MATE450-650
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
Su precio$3,355.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño máx. de cojinete de diámetro exterior
    650 mm
  • Tamaño mín. de cojinete de diámetro exterior
    450 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a los guantes Pro hasta +150 °C, resistente a los guantes Pro-Cut hasta +250 °C
  • Incluye
    Herramienta de transporte y montaje,guantes,pasa de montaje,aceite anticorrosión
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802004601
  • Temperatura de funcionamiento
    160 °C
  • Tipo de herramienta
    Cojinete de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
BEARING-MATE450-650