Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio4 pulg.
- Tamaño del puertoSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Longitud retraída58-1/4 pulg.
- Diámetro de la varilla1-3/4 pulg.
- Accidente cerebrovascular48 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesBarras de acoplamiento de alta resistencia y alta resistencia
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeClevis
- Material del selloUretano