Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro6.5 pulg.
- Longitud del cilindro3.63 pulg.
- Diámetro del círculo del perno7.875 pulg.
- Agujero Diámetro4.4375 pulg.
- Tamaño del casquilloEM
- Brida exterior Diámetro9.1250 pulg.
- Brida Grosor1.1900 pulg.
- Tamaño del chavetero1 x 1/2 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.8100 pulg.
- Longitud del tornillo3 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/4-10
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de Upc del fabricante698672101943
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeConvencional
- UPC_NO698672101943