Motion
SSF721-20K-B5-GS1

BOSTON GEAR
SSF721-20K-B5-GS1

SSF721 S/R Rojo. 20:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #03787691
No. Fabricante SSF721-20K-B5-GS1
Precio2,794.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSF721-20K-B5-GS1

SSF721 S/R Rojo. 20:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #03787691
No. Fabricante SSF721-20K-B5-GS1
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
Precio2,794.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    6.12 x 3.81 x 5.97 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.97 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.12 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.81 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 87.500 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1018 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    201.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    884107196817
  • Potencia de entrada máxima
    1.400 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    700 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    884107196817

Descripción general

Descripción del fabricante
SSF7210-20KC-B5-GS1 MOLOR INOXIDABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"