Motion
4 HUB ACERO HRB

REXNORD INC
4 HUB HRB STEEL

7300270 Omega Serie E:ES:ES-R, conector de orificio recto y orificio rugoso (HRB)
Artículo MI #03787795
No. Fabricante 4 HUB HRB STEEL
Precio98.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
4 HUB HRB STEEL

7300270 Omega Serie E:ES:ES-R, conector de orificio recto y orificio rugoso (HRB)
Artículo MI #03787795
No. Fabricante 4 HUB HRB STEEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio98.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    2.3600 pulg.
  • Longitud del buje
    1.6900 pulg.
  • Centro exterior Diámetro  
    2.6000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.6900 pulg.
  • Longitud total
    1.6900 pulg.
  • Diámetro del hombro
    2.6000 pulg.
  • Peso
    1.91 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Rexnord E_ES_ES-R Series Straight Bore Style-Rough Bore (HRB) Hubs size(s) 4 with a 2.36-inch outside barrel diameter for elastomeric couplings.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Ajuste del orificio del buje
    Orificio rugoso
  • Estilo de centro
    Orificio rugoso
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Número de catálogo del fabricante
    7300270
  • Material
    Acero
  • Velocidad máxima
    6600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Bujes de calibre recto (HRB) de la serie E_ES_ES-R
  • UPC_NO
    698210002701

Descripción general

Descripción del fabricante
7300270 4 HUB HRB
  • Diseño de elemento flexible dividido en mitad para un montaje y desmontaje simplificados
  • Los centros intercambiables permiten reducir el inventario
  • La alta capacidad de desalineación permite una desalineación inevitable con bajas fuerzas de reacción
  • El elemento flexible torsionalmente suave amortigua las cargas de choque y la vibración, lo que prolonga la vida útil del equipo
  • El elemento flexible de poliuretano no requiere lubricación
  • La unión de poliuretano a metal elimina los problemas de montaje y deslizamiento asociados con los diseños con sujeción mecánica
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno