Motion
NCDRA1BS100-190C

SMC
NCDRA1BS100-190C

Actuador de rack y piñón - Eje único, montaje básico, ángulo de rotación de 190 °, diámetro de orificio de 100 mm
Artículo MI #03787802
No. Fabricante NCDRA1BS100-190C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCDRA1BS100-190C

Actuador de rack y piñón - Eje único, montaje básico, ángulo de rotación de 190 °, diámetro de orificio de 100 mm
Artículo MI #03787802
No. Fabricante NCDRA1BS100-190C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Altura total
    6.77 pulg.
  • Longitud total
    12.24 pulg.
  • Ancho general
    4.41 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3/8 NPTF hembra

Detalles

  • Tipo de actuador
    Rack y piñón
  • Ángulo de rotación
    190 °
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    +15 a +150 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +140 °F
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Presión de prueba
    +225 psi
  • Rango de velocidad de rotación
    De 0.2 a 5 s/90°
  • Tipo de eje
    Eje único
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDRA1BS100-190C NCRA 100 SGL/DBL VARILLA

También puede gustarle