Motion
VZA414-1P-01
VÁLVULA, PILOTO DE AIRE
Artículo MI #03788386
No. Fabricante VZA414-1P-01
Precio65.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA, PILOTO DE AIRE
Artículo MI #03788386
No. Fabricante VZA414-1P-01
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
Precio65.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    61.5 mm
  • Longitud total
    53.5 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 BSPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.1 Mpa2
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.1 Mpa
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VZA414-1P-01 VÁLVULA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"