Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima10 mA
- Altura total54 mm
- Longitud total106 mm
- Ancho general96.2 mm
- Peso290 g
Detalles
- País de origenJP
- MostrarRemoto
- Conexión eléctricaCircular
- Rango de caudalDe 2 a 16 l/min
- Tensión de carga máxima24 V CC
- Número de salidas2
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +50 °C
- Tuberías1/2 NPT
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- Presión de prueba+1.5 MPa
- SeriePF2W
- Estándares cumplidosCE
Descripción general
- Rangos de flujo (lpm): 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100
- Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3/4, 1 (depende del rango de flujo)
- Clasificación de temperatura: 0-50°C
- Opciones de salida: 1-5V, 4-20mA
- Precisión: ±5% F.S. o ±3% F.S. (según el rango de flujo)
- Repetibilidad: ±3 % F.S.