Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.5940 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos4.5960 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1.1875 pulg.
- Ancho de la carcasa3.2500 pulg.
- Ancho del anillo interior1.5940 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5940 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura1.5625 pulg.
- Longitud total5.5630 pulg.
- Longitud total Diámetro5.5630 pulg.
- Ancho general3.2500 pulg.
- Peso2.04 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Número de cojineteMH-19
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorGris
- DescripciónRodamiento de bolas de brida de 2-Bolt de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - SFTMH-19
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica4390 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Código de armonización8483.20.4040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 2-Bolt
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de catálogo del fabricanteSFTMH-19
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461342763
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.5450 rpm
- Velocidad máxima4500 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Capacidad de carga estática radial2567 lbf
- RelubricableSí
- Cojinete de repuestoMH-19
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de selloSello de contacto
- AutoalineaciónSí
- SerieSFTMH
- Capacidad de carga estática2567 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461342763
Descripción general
- Rodamiento de anillo interno extendido con carcasa de hierro fundido con retén de nylon de bola
- Diseñado para adaptarse al extremo cerrado o abierto opcional para permitir a los usuarios cumplir mejor con los requisitos de la OSHA para la protección personal
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
- Sello de contacto de un solo labio y dedo
- Se suministra sellado de por vida con accesorio de lubricación opcional en la caja