Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Ancho de la carcasa2.0630 pulg.
- Altura total4.6250 pulg.
- Longitud total5.8750 pulg.
- Ancho general2.0312 pulg.
- Ranura Espaciado4.6250 pulg.
- Peso5.62 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Número de estructura compatibleSTH 24 a 28-12 DZU
- Tipo de servicioEstándar
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteSTMH-31
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461343012
- RPM Máx.3000 rpm
- Temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial7889 lbf
- Cojinete de repuesto3-114
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieST
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO662461343012
Descripción general
- Rodamiento de anillo interior extendido con carcasa de hierro fundido y retenedor de nylon de bola Diseñado para adaptarse al extremo cerrado o abierto opcional para permitir a los usuarios cumplir mejor con los requisitos de la OSHA para protección personal Anillo interior endurecido por zona con 120° tornillos de fijación con espaciado con tornillos de fijación facetados de diamante Sello de contacto de labio único y dedo Se suministra sellado de por vida con accesorio de lubricación opcional en la caja