Motion
ST8F8-V2
Tapón hidráulico serie ST - Material de cuerpo de acero, NPTF de 1 pulg., rosca hembra 1 – 11-1/2 , 7500 psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03788998
No. Fabricante ST8F8-V2
Precio121.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie ST - Material de cuerpo de acero, NPTF de 1 pulg., rosca hembra 1 – 11-1/2 , 7500 psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03788998
No. Fabricante ST8F8-V2
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
Precio121.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Hexagonal
    1.75 pulg.
  • Longitud
    3.26 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    19400 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Snap-Tite 71-Series
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Presión de trabajo
    7500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ST8F8-V2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo