Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Material del cuerpoResina
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.02 Cv
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Estado normalNormalmente cerrado
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Tiempo de respuesta≤5 ms
- Material del selloFluoroelastómero
- SerieS070
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-10 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideComplemento
- Consumo de energía del solenoide0.5 W
- Conductancia sónica (C)0.08 dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaAlfombra