Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 m
- Radio de curvatura mínimo27 mm
- Diámetro interior del tubo0.256 pulg., 6.5 mm
- Diámetro exterior del tubo0.394 pulg., 10 mm
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorBlanco
- País de origenJP
- Descripción Palabra claveAire/agua
- Tipo de fluidoAire, agua
- DurezaCosta A 95
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Especificación del materialLa capa exterior de resina de poliolefina es equivalente a UL-94, estándar V-0
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente116 psi
- Resistencia físicaAbrasión, química, corte, fuego, acodamiento
- Material del tuboPoliuretano (interior) / Resina de poliolefina (exterior)
- Aplicaciones típicasResistencia a las llamas, aire/agua de uso general
Descripción general
- Tubo de poliuretano de doble capa FR
- Resistente a las llamas
- Equivalente a la norma UL-94 V-0
- 20m paquetes y 100m carretes disponibles
- Varias opciones de color disponibles