Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola4-1/8 pulg.
- Agujero Diámetro80 mm
- Diámetro de la cabeza176 mm
- Anchura del cabezal2-1/8 pulg.
- Longitud hasta el centro de la bola10-3/8 pulg.
- Rosca del mango Longitud3-1/8 pulg.
- Tamaño de la roscaM80 x 2
- Peso32.19 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga dinámica radial117,356.115 lbf
- Capacidad de carga estática radial150,629.496 lbf
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaM
- UPC_NO4012802525724
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLos entornos de producción y procesamiento metalúrgicos ejercen una tensión extrema sobre los equipos y componentes. Las altas temperaturas, las cargas pesadas, la contaminación y el funcionamiento continuo exigen una durabilidad, fiabilidad y seguridad operativa excepcionales.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación