Motion
130007-0145

MOLEX INC
130007-0145

208000A01F120 Conjunto de cables industriales de extremo único - Minicambio recto hembra (tamaño B) a cable flexible, 8 polos, 16 AWG, cable de PVC
Artículo MI #03789656
No. Fabricante 130007-0145
Precio147.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
130007-0145

208000A01F120 Conjunto de cables industriales de extremo único - Minicambio recto hembra (tamaño B) a cable flexible, 8 polos, 16 AWG, cable de PVC
Artículo MI #03789656
No. Fabricante 130007-0145
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
Su precio$147.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    15.49 mm, 0.610 pulg.
  • Longitud del cable
    3.66 m, 12.00 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    16 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300070145_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Amarillo
  • Conexión A
    Minicambio (tamaño B) - hembra recto
  • Conexión B
    Coleta de cerdo
  • Tipo de juego de cables
    Extremo único
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Minicambio recto hembra (tamaño B) a cable flexible
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Individual
  • Material - Contacto
    Latón
  • Cubierta de cable de material
    PVC
  • Cuerpo del conector de material
    PVC
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Zinc recubierto de epoxi negro
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro
  • Corriente máx.
    7.0 A
  • Voltaje máx.
    600 V
  • Número de postes
    8
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 221 °F
  • Protocolo
    DeviceNet
  • Tipo de cable
    ALMACENAMIENTO

Descripción general

Descripción del fabricante
208000A01F120

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo