Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo2 gpm
- Tamaño del puertoSAE 16 (1-5/16–12 ONU)
Detalles
- AcciónReversible
- AccionamientoHidráulico
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de ajuste finalRoscado
- Tipo de medición de flujoCaudal
- Temperatura máxima de funcionamiento240 °F
- Caudal máximo20 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Medio de funcionamientoFluido hidráulico
- Rosca estándarAAG