Motion
ARX20-F01B

SMC
ARX20-F01B

Regulador tipo pistón - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada G, Recto, Puerto de salida de 1/8 pulg., Rosca de salida G, Recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #03789715
No. Fabricante ARX20-F01B
Precio15.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ARX20-F01B

Regulador tipo pistón - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada G, Recto, Puerto de salida de 1/8 pulg., Rosca de salida G, Recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #03789715
No. Fabricante ARX20-F01B
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
Precio15.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psi
  • Presión máxima establecida
    123 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    ARX
  • Ajustar rango de presión
    7.3 a 123.3 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ARX20-F01B REGULADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo