Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3-7/16 pulg.
- Altura total7.8125 pulg.
- Longitud total10.2500 pulg.
- Ranura Espaciado6.1875 pulg.
- Peso24.24 lb
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUCTX17-55
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250271016
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial21500 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCTX00
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250271016