Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Altura total2.5600 pulg.
- Longitud total5.8800 pulg.
- Ancho general5.8800 pulg.
- Código de talla207
- Peso4.00 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Estilo de tapa de extremoY2236N
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ANCHA BB
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Número de catálogo del fabricanteTH3W223EK81
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327971519
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Tipo de reténNailon
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Serie200
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO662327971519
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0383 Hz
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 7/16 in, servicio intermedio, bloque de tracción central de ranura ancha de hierro fundido, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de labio único, accesorio de lubricación 90°