Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6309
- Tamaño del bastidor256
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6208
- Longitud total de la dimensión C22.60 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso352 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- AplicacionesSopladores y maquinaria en entornos, compresores, transportadores, bombas
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1780 rpm
- Descripción Palabra clave20 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa51.0-49.0/24.5 A
- Corriente de carga completa55.00–51.00 / 25.50 A
- Eficiencia a plena carga93 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAH
- kW14.90 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856013040
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 20 HP, fase 3 , 1800 RPM, 208-230/460 V, bastidor 256T , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 20 HP, fase 3 , 1800 RPM, 208-230/460 V, bastidor 256T , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856013040
- Voltios a frecuencia200/400 V a 50 Hz;208-230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- El motor acepta un kit de cara C
- 12 conductores para WYE-DELTA, bobinado parcial en baja tensión o arranque en línea