Motion
50106660

WIKA
50106660

Manómetro hidráulico - 600 bar, 4 pulg. de diámetro de cara, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #03790824
No. Fabricante 50106660
Precio198.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
50106660

Manómetro hidráulico - 600 bar, 4 pulg. de diámetro de cara, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #03790824
No. Fabricante 50106660
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
Precio198.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    4 pulg.
  • Profundidad general
    79.5 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Rango de presión manométrica
    600 bar
  • Tipo de indicador
    Hidráulico
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)
  • Material del sello
    EPDM
  • Conexión de rosca
    1/2 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
213.53 4 600BAR 1/2 L

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo