Motion
200-60-1-5-2-7

NOSHOK Inc
200-60-1-5-2-7

Transductor de presión, materiales húmedos: 316 AI, 0 psig a 60 psig, precisión al 0.5% (BFSL), salida 0 V CC a 10 V CC, 1/4 NPT macho, Mini-Hirschmann
Artículo MI #03790856
No. Fabricante 200-60-1-5-2-7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
200-60-1-5-2-7

Transductor de presión, materiales húmedos: 316 AI, 0 psig a 60 psig, precisión al 0.5% (BFSL), salida 0 V CC a 10 V CC, 1/4 NPT macho, Mini-Hirschmann
Artículo MI #03790856
No. Fabricante 200-60-1-5-2-7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 185
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Conexión eléctrica
    DIN EN 175301-803 Forma C
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40

Descripción general

Descripción del fabricante
200.60.1.5.2.7 TRANSDUCTOR
  • Rangos desde vacío a 0 psig a 15,000 psig; rangos absolutos desde 0 psia a 15 psia hasta 0 psia a 300 psia
  • Salida de tensión
  • Piezas húmedas de acero inoxidable 316 y 17-4PH
  • Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo