Motion
47288

BRADY
47288

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Mensaje: Salir, 7 in Alto, 10 in Ancho
Artículo MI #03793867
No. Fabricante 47288
Precio51.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
47288

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Mensaje: Salir, 7 in Alto, 10 in Ancho
Artículo MI #03793867
No. Fabricante 47288
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
Precio51.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7 pulg.
  • Grosor
    0.1 pulg.
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio
  • Color
    Rojo sobre blanco
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Poliéster reforzado con fibra de vidrio
  • Mensaje
    Salir
  • Mensaje o símbolo
    Solo mensaje
  • Asunto del mensaje
    Salidas
  • Número de lados
    1
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 1593, ASTM D 635, ASTM D 638, ASTM D 646, ASTM D 790, Método 5306 de la Norma Federal de Métodos de Prueba de los EE. UU. N.o 191A, OSHA, SAE
  • UPC_NO
    75447347288

Descripción general

Descripción del fabricante
SEÑAL DIRECCIONAL Y DE SALIDA 47288
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"