Motion
HT4705-12

REXNORD INC
HT4705-12

Cadena para mesa MCC® - Funcionamiento recto, 12.0000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color beige
Artículo MI #03794072
No. Fabricante HT4705-12
Precio79.67 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HT4705-12

Cadena para mesa MCC® - Funcionamiento recto, 12.0000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color beige
Artículo MI #03794072
No. Fabricante HT4705-12
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
Su precio$79.67/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    12.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    0.16 lb
  • Peso por pie
    1.26 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HT
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Beige
  • Material del vuelo
    HT
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +212 (húmedo) °F, +40 a +220 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acetal
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699264753

Descripción general

Descripción del fabricante
HT4705-12 HT4705-12
  • HT4705 12 Inch Wide MatTop Chain With Acetal Pins Molded In Beige High Temperature Material
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"