Especificaciones
Dimensiones
- Altura10 pulg.
- Grosor0.1 pulg.
- Ancho14 pulg.
Detalles
- AplicaciónPrimeros auxilios
- ColorNegro y verde sobre blanco
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- IdiomaInglés
- MaterialFibra de vidrio
- MensajePERMÍTANOS SER INSPECTORES DE SEGURIDAD INFORMAR DE LUGARES INSEGUROS A SU CAPATAZ O AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
- Mensaje o símboloSolo mensaje
- Asunto del mensajeInstrucciones de primeros auxilios
- Reflectante o brilla en la oscuridadNinguno de los dos
- Características de resistenciaResistente a productos químicos
- FormaRectángulo
- Estándares cumplidosANSI Z535, ASTM D 1593, ASTM D 638, ASTM D 646, ASTM D 790, OSHA 1910.145
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación