Motion
70248

BRADY
70248

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, Mensaje: ESPACIO CONFINADO A PELIGRO ENTER BY PERMIT ONLY, 7 in High, 10 in Wide
Artículo MI #03794161
No. Fabricante 70248
Precio38.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
70248

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, Mensaje: ESPACIO CONFINADO A PELIGRO ENTER BY PERMIT ONLY, 7 in High, 10 in Wide
Artículo MI #03794161
No. Fabricante 70248
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
Su precio$38.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7 pulg.
  • Grosor
    0.1 pulg.
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Prevención de accidentes
  • Color
    Negro y rojo sobre blanco
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Fibra de vidrio
  • Mensaje
    ESPACIO CONFINADO A PELIGRO, ENTRAR SOLO CON PERMISO
  • Asunto del mensaje
    Espacio confinado
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, ASTM D 1593, ASTM D 638, ASTM D 646, ASTM D 790, OSHA 1910.145, OSHA 1910.146(c)(2)
  • UPC_NO
    75447370248

Descripción general

Descripción del fabricante
70248 SEÑAL DE ESPACIO CONFINADO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"