Especificaciones
Dimensiones
- Altura10 pulg.
- GrosorDe 0.006 a 0.01 pulg.
- Ancho14 pulg.
Detalles
- AplicaciónPrevención de accidentes
- Material de apoyoPoliéster
- ColorNegro y rojo sobre blanco
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- IdiomaInglés
- MaterialPoliéster
- MensajePELIGRO-VOLTAJE ALTO
- Encabezado de mensajePeligro
- Mensaje o símboloMensaje y símbolo
- Asunto del mensajePeligros eléctricos
- MontajeRespaldo adhesivo
- Número de lados1
- Reflectante o brilla en la oscuridadNinguno de los dos
- Características de resistenciaResistente a productos químicos
- FormaRectángulo
- Estándares cumplidosANSI Z535, ASTM D 1593, ASTM D 638, ASTM D 646, ASTM D 790, OSHA 1910.145, OSHA 1910.37(Q)
- Tipo de símboloArco eléctrico de una persona en un triángulo
- UPC_NO75447360580
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación