Motion
70602

BRADY
70602

Etiqueta o letrero de seguridad o instalación - Aplicación: datos de seguridad y accidentes, mensaje: Solo personal autorizado, 7 in alto, 10 in ancho
Artículo MI #03795301
No. Fabricante 70602
Precio51.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
70602

Etiqueta o letrero de seguridad o instalación - Aplicación: datos de seguridad y accidentes, mensaje: Solo personal autorizado, 7 in alto, 10 in ancho
Artículo MI #03795301
No. Fabricante 70602
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
Precio51.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7 pulg.
  • Grosor
    0.1 pulg.
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Datos de accidentes y seguridad
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio
  • Color
    Negro/Azul/Blanco
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Poliéster reforzado con fibra de vidrio
  • Mensaje
    Solo personal autorizado
  • Encabezado de mensaje
    Aviso
  • Mensaje o símbolo
    Solo mensaje
  • Asunto del mensaje
    Personal autorizado
  • Número de lados
    1
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 1593, ASTM D 635, ASTM D 638, ASTM D 646, ASTM D 790, Método 5306 de la Norma Federal de Métodos de Prueba de los EE. UU. N.o 191A, OSHA, SAE
  • UPC_NO
    75447370602

Descripción general

Descripción del fabricante
70602 FIRME DE ADMITTANCIA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"