Motion
73486

BRADY
73486

Señal o etiqueta de seguridad o de las instalaciones - Aplicación: Regulaciones sobre el consumo de tabaco, Mensaje: No fumar, 10 in High, 7 in Wide
Artículo MI #03795569
No. Fabricante 73486
Precio51.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
73486

Señal o etiqueta de seguridad o de las instalaciones - Aplicación: Regulaciones sobre el consumo de tabaco, Mensaje: No fumar, 10 in High, 7 in Wide
Artículo MI #03795569
No. Fabricante 73486
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
Precio51.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10 pulg.
  • Grosor
    0.1 pulg.
  • Ancho
    7 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Regulaciones sobre el tabaquismo
  • Color
    Negro/Rojo/Blanco
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Poliéster reforzado con fibra de vidrio
  • Mensaje
    No fumar
  • Mensaje o símbolo
    Mensaje y símbolo
  • Asunto del mensaje
    No se permite fumar ni restricciones para fumar
  • Número de lados
    1
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 1593, ASTM D 635, ASTM D 638, ASTM D 646, ASTM D 790, Método 5306 de la Norma Federal de Métodos de Prueba de los EE. UU. N.o 191A, OSHA, SAE
  • Tipo de símbolo
    Círculo con una barra
  • UPC_NO
    75447373486

Descripción general

Descripción del fabricante
73486 NO FUMAR
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"