Motion
84685

Brady
84685

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: salidas, entradas y flujo de tráfico, mensaje: NO EXIT, 7 in High, 10 in Wide
Artículo MI #03796142
No. Fabricante 84685
Precio12.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
84685

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: salidas, entradas y flujo de tráfico, mensaje: NO EXIT, 7 in High, 10 in Wide
Artículo MI #03796142
No. Fabricante 84685
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
Precio12.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7 pulg.
  • Grosor
    De 0.006 a 0.01 pulg.
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Salidas, entradas y flujo de tráfico
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Rojo sobre blanco
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Poliéster
  • Mensaje
    SIN SALIDA
  • Mensaje o símbolo
    Solo mensaje
  • Asunto del mensaje
    Salida de emergencia
  • Montaje
    Respaldo adhesivo
  • Número de lados
    1
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    (3), (4), (6), (8), ANSI Z535, ASTM D 2979, OSHA 1910.145, OSHA 1910.37(q)(1), PSTC-1, PSTC-33, PSTC-7
  • UPC_NO
    75447384685

Descripción general

Descripción del fabricante
SEÑAL DIRECCIONAL Y DE SALIDA 84685

También puede gustarle