Motion
84875

Brady
84875

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, Mensaje: PELIGRO-ALTO VOLTAJE, 3-1/2 in Alto, 5 in Ancho
Artículo MI #03796213
No. Fabricante 84875
Precio4.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
84875

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, Mensaje: PELIGRO-ALTO VOLTAJE, 3-1/2 in Alto, 5 in Ancho
Artículo MI #03796213
No. Fabricante 84875
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
Precio4.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3-1/2 pulg.
  • Grosor
    De 0.006 a 0.01 pulg.
  • Ancho
    5 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Prevención de accidentes
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Negro y rojo sobre blanco
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Poliéster
  • Mensaje
    PELIGRO-VOLTAJE ALTO
  • Encabezado de mensaje
    Peligro
  • Mensaje o símbolo
    Solo mensaje
  • Asunto del mensaje
    Peligros eléctricos
  • Montaje
    Respaldo adhesivo
  • Número de lados
    1
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, ASTM D 2979, OSHA 1910.145, OSHA 1910.305(b)(3), PSTC-1, PSTC-33, PSTC-7
  • UPC_NO
    75447384875

Descripción general

Descripción del fabricante
84875 SEÑAL DE PELIGRO ELÉCTRICO

También puede gustarle