Motion
84564

Brady
84564

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, Mensaje: ESPACIO CONFINADO EN PELIGRO INTRODUZCA SÓLO POR PERMISO PREPARAR PARA LA ENTRADA TEST ATMOSPHERE PREPARAR DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, 14 in Alto, 10 in Ancho
Artículo MI #03796320
No. Fabricante 84564
Precio36.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
84564

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, Mensaje: ESPACIO CONFINADO EN PELIGRO INTRODUZCA SÓLO POR PERMISO PREPARAR PARA LA ENTRADA TEST ATMOSPHERE PREPARAR DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, 14 in Alto, 10 in Ancho
Artículo MI #03796320
No. Fabricante 84564
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
Precio36.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    14 pulg.
  • Grosor
    De 0.006 a 0.01 pulg.
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Prevención de accidentes
  • Color
    Negro y rojo sobre blanco
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Poliéster
  • Mensaje
    ESPACIO CONFINADO EN PELIGRO CON PERMISO SOLO PREPARACIÓN PARA ENTRADA ATMÓSFERA TEST PREPARACIÓN DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
  • Encabezado de mensaje
    Peligro
  • Mensaje o símbolo
    Solo mensaje
  • Asunto del mensaje
    Espacio confinado
  • Montaje
    Respaldo adhesivo
  • Número de lados
    1
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, ASTM D 2979, OSHA 1910.145, OSHA 1910.146(c)(2), PSTC-1, PSTC-33, PSTC-7
  • UPC_NO
    75447384564

Descripción general

Descripción del fabricante
84564 SEÑAL DE ESPACIO CONFINADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo