Motion
84748

Brady
84748

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Protección y prevención contra incendios, Mensaje: SOLO VIOLADORES DE EMERGENCIA DE PUERTA CONTRA INCENDIOS SUJETOS A DISCIPLINE, 7 pulg. Alto, 10 pulg. Ancho
Artículo MI #03796745
No. Fabricante 84748
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
84748

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Protección y prevención contra incendios, Mensaje: SOLO VIOLADORES DE EMERGENCIA DE PUERTA CONTRA INCENDIOS SUJETOS A DISCIPLINE, 7 pulg. Alto, 10 pulg. Ancho
Artículo MI #03796745
No. Fabricante 84748
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7 pulg.
  • Grosor
    De 0.006 a 0.01 pulg.
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Prevención y protección contra incendios
  • Color
    Blanco sobre rojo
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Poliéster
  • Mensaje
    SOLO LOS INFRACTORES DE EMERGENCIA DE PUERTAS CONTRA INCENDIOS ESTÁN SUJETOS A MEDIDAS DISCIPLINARIAS
  • Mensaje o símbolo
    Solo mensaje
  • Asunto del mensaje
    Puertas y salidas contra incendios
  • Montaje
    Respaldo adhesivo
  • Número de lados
    1
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, OSHA 1910.145

Descripción general

Descripción del fabricante
84748 CARTEL DE PUERTA

También puede gustarle