Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.05 lb
Detalles
- País de origenJP
Descripción general
- Diámetro del orificio de LVM11: 1.5mm
- Diámetro del orificio de LVM10: 1.4mm
- Disponible con circuito de ahorro de energía que reduce el consumo de energía de retención a 1W
- Tipos N.C. o N.A. de 2 puertos; tipo universal de 3 puertos
- Opción de diafragma de EPDM, FKM o Kalrez®
- Material de la pieza húmeda: PEEK o PFA (cuerpo/placa)