Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoDiámetro 4 (5/32 pulg.) Accesorio de un solo toque
- Peso0.58 lb
Detalles
- País de origenJP
- MostrarIntegrado
- Dirección de entrada de tuberíasRecto
- Rango de caudal nominalDe 0.2 a 10 (5) l/min
- SeriePFM
Descripción general
- Rangos de flujo (lpm): 0.2-10, 0.5-25, 1-50, 2-100
- Tamaños de puerto: 1/8 o 1/4 (rc, NPT, G): racores de un toque de ø4, ø6, ø8 o ø1/4"
- Rango de presión nominal (kPa): -70 a 750
- Opciones de salida: NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
- Precisión: F.S. al ±3% (pantalla); F.S. al ±5% (salida analógica)
- Repetibilidad: ±1 % F.S.