Motion
22917

BRADY
22917

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, Mensaje: PRECAUCIÓN-DESPACHO ALTO DE LA COSTA, 7 in Alto, 10 in Ancho
Artículo MI #03797678
No. Fabricante 22917
Price$13.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
22917

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, Mensaje: PRECAUCIÓN-DESPACHO ALTO DE LA COSTA, 7 in Alto, 10 in Ancho
Artículo MI #03797678
No. Fabricante 22917
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
Su precio$13.08/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    7 pulg.
  • Grosor
    0.06 pulg.
  • Ancho
    10 pulg.

Details

  • Aplicación
    Prevención de accidentes
  • Material de apoyo
    Poliestireno
  • Color
    Negro sobre amarillo
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Plástico
  • Mensaje
    PRECAUCIÓN-BAJO ESPACIO LIBRE POR ENCIMA DE LA CABEZA
  • Encabezado de mensaje
    Precaución
  • Mensaje o símbolo
    Solo mensaje
  • Asunto del mensaje
    Seguridad de máquinas y equipos
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, ASTM D 1593, OSHA 1910.145
  • UPC_NO
    75447322917

Descripción general

Descripción del fabricante
SEÑAL DE TRÁFICO 22917 : INDUSTRIAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs