Motion
7003-022
CONJUNTO DE BLOQUEO 22 X 47 7003
Artículo MI #03798880
No. Fabricante 7003-022
Precio132.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 22 X 47 7003
Artículo MI #03798880
No. Fabricante 7003-022
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
Precio132.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Longitud total
    34 mm
  • Peso
    0.25 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    125 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7003-022
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    33 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058102899

Descripción general

Descripción del fabricante
22 CONJUNTO DE BLOQUEO RFN 7003
  • El diseño de dos piezas con hendidura y cono simple y sin brida se puede empotrar completamente dentro del cubo de un componente.
  • Posición axial del componente no fija y puede moverse durante la instalación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"