Motion
N1016BTKRCC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
N1016BTKRCC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 80 mm D.I., 125 mm D.E., 22 mm Ancho
Artículo MI #03798909
No. Fabricante N1016BTKRCC1P4
Precio1,269.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
N1016BTKRCC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 80 mm D.I., 125 mm D.E., 22 mm Ancho
Artículo MI #03798909
No. Fabricante N1016BTKRCC1P4
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
Precio1,269.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    125 mm
  • Peso
    2.14 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176516269
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176516269

Descripción general

Descripción del fabricante
N1016BTKRCC1P4 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"