Motion
40626

Brady
40626

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, Mensaje: PRECAUCIÓN-NO INTRODUZCA MIENTRAS LA MÁQUINA ESTÁ EN MOVIMIENTO, 10 pulg. Alto, 14 pulg. Ancho
Artículo MI #03799419
No. Fabricante 40626
Precio38.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
40626

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, Mensaje: PRECAUCIÓN-NO INTRODUZCA MIENTRAS LA MÁQUINA ESTÁ EN MOVIMIENTO, 10 pulg. Alto, 14 pulg. Ancho
Artículo MI #03799419
No. Fabricante 40626
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
Precio38.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10 pulg.
  • Grosor
    0.035 pulg.
  • Ancho
    14 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Prevención de accidentes
  • Material de apoyo
    Aluminio
  • Color
    Negro sobre amarillo
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Aluminio
  • Mensaje
    PRECAUCIÓN: NO ENTRE MIENTRAS LA MAQUINARIA ESTÉ EN MOVIMIENTO
  • Encabezado de mensaje
    Precaución
  • Mensaje o símbolo
    Solo mensaje
  • Asunto del mensaje
    Ubicación y marcado del equipo
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, ASTM D 1593, OSHA 1910.145
  • UPC_NO
    75447340626

Descripción general

Descripción del fabricante
40626 MÁQUINA Y SEÑAL OPERATIVA

También puede gustarle