Motion
25533

Brady
25533

Señal de PELIGRO de alto voltaje, 10" de alto x 14" de ancho x 0.06" de profundidad, poliestireno, personalizable
Artículo MI #03799749
No. Fabricante 25533
Precio38.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
25533

Señal de PELIGRO de alto voltaje, 10" de alto x 14" de ancho x 0.06" de profundidad, poliestireno, personalizable
Artículo MI #03799749
No. Fabricante 25533
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
Precio38.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10 pulg.
  • Grosor
    0.06 pulg.
  • Ancho
    14 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Materiales peligrosos
  • Color
    Negro/Rojo/Blanco
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Poliestireno
  • Mensaje
    Alta tensión
  • Encabezado de mensaje
    Peligro
  • Mensaje o símbolo
    Solo mensaje
  • Asunto del mensaje
    Peligros eléctricos
  • Número de lados
    1
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 1593, Método 5306 de la Norma Federal de Métodos de Prueba de los EE. UU. N.o 191A, OSHA, SAE
  • UPC_NO
    75447325533

Descripción general

Descripción del fabricante
25533 SEÑAL DE PELIGRO ELÉCTRICO

También puede gustarle