Motion
25894

Brady
25894

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, Mensaje: SE REQUIERE PROTECCIÓN AUDITIVA, 10 in alto, 14 in ancho
Artículo MI #03800103
No. Fabricante 25894
Precio38.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
25894

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, Mensaje: SE REQUIERE PROTECCIÓN AUDITIVA, 10 in alto, 14 in ancho
Artículo MI #03800103
No. Fabricante 25894
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
Precio38.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10 pulg.
  • Grosor
    0.06 pulg.
  • Ancho
    14 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Prevención de accidentes
  • Color
    Negro sobre amarillo
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Plástico
  • Mensaje
    SE REQUIERE PROTECCIÓN AUDITIVA
  • Mensaje o símbolo
    Mensaje y símbolo
  • Asunto del mensaje
    Protección auditiva
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, ASTM D 1593, OSHA 1910.145(c)(2)
  • Tipo de símbolo
    Cabeza con orejeras
  • UPC_NO
    75447325894

Descripción general

Descripción del fabricante
25894 SEÑAL DE PROTECCIÓN EAR

También puede gustarle