Motion
40970

Brady
40970

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, mensaje: PRECAUCIÓN-SE REQUIEREN TONOS DUROS, 10 in de alto, 14 in de ancho
Artículo MI #03800150
No. Fabricante 40970
Precio38.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
40970

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, mensaje: PRECAUCIÓN-SE REQUIEREN TONOS DUROS, 10 in de alto, 14 in de ancho
Artículo MI #03800150
No. Fabricante 40970
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
Precio38.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10 pulg.
  • Grosor
    0.035 pulg.
  • Ancho
    14 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Prevención de accidentes
  • Color
    Negro sobre amarillo
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Aluminio
  • Mensaje
    PRECAUCIÓN-SE REQUIEREN SOMBREROS DUROS
  • Encabezado de mensaje
    Precaución
  • Mensaje o símbolo
    Solo mensaje
  • Asunto del mensaje
    Protección para la cabeza
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, ASTM D 1593, OSHA 1910.145(c)(2)
  • UPC_NO
    75447340970

Descripción general

Descripción del fabricante
40970 SEÑAL DE DESGASTE PROTECTOR

También puede gustarle