Motion
40998

Brady
40998

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: salidas, entradas y flujo de tráfico, mensaje: PELIGRO NO ENTRAR, 10 pulg. de alto, 14 pulg. de ancho
Artículo MI #03800436
No. Fabricante 40998
Precio38.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
40998

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: salidas, entradas y flujo de tráfico, mensaje: PELIGRO NO ENTRAR, 10 pulg. de alto, 14 pulg. de ancho
Artículo MI #03800436
No. Fabricante 40998
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
Precio38.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10 pulg.
  • Grosor
    0.035 pulg.
  • Ancho
    14 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Salidas, entradas y flujo de tráfico
  • Material de apoyo
    Aluminio
  • Color
    Negro y rojo sobre blanco
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Aluminio
  • Mensaje
    PELIGRO NO ENTRAR
  • Encabezado de mensaje
    Peligro
  • Mensaje o símbolo
    Solo mensaje
  • Asunto del mensaje
    Advertencias de parada y entrada
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, ASTM D 1593, OSHA 1910.145, OSHA 1910.146(c)(2)
  • UPC_NO
    75447340998

Descripción general

Descripción del fabricante
40998 FIRME DE ADMITTANCIA

You May Also Like