Motion
95419

Brady
95419

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Advertencias de seguridad y acceso a la instalación, Mensaje: AVISO-ESTE HOTEL ESTÁ PROTEGIDO POR LA SUPERVISIÓN ELECTRÓNICA, 10 in Alto, 14 in Ancho
Artículo MI #03800604
No. Fabricante 95419
Precio38.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
95419

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Advertencias de seguridad y acceso a la instalación, Mensaje: AVISO-ESTE HOTEL ESTÁ PROTEGIDO POR LA SUPERVISIÓN ELECTRÓNICA, 10 in Alto, 14 in Ancho
Artículo MI #03800604
No. Fabricante 95419
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
Precio38.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10 pulg.
  • Grosor
    0.06 pulg.
  • Ancho
    14 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Advertencias de seguridad y acceso a las instalaciones
  • Color
    Negro/Azul sobre blanco
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Plástico
  • Mensaje
    AVISO: ESTA PROPIEDAD ESTÁ PROTEGIDA POR VIGILANCIA ELECTRÓNICA
  • Encabezado de mensaje
    Aviso
  • Mensaje o símbolo
    Solo mensaje
  • Asunto del mensaje
    Vigilancia electrónica
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, ASTM D 1593, OSHA 1910.145
  • UPC_NO
    75447395419

Descripción general

Descripción del fabricante
95419 SEÑAL DE SEGURIDAD

También puede gustarle